Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bremsring Messing mit Gummi-Einlage

Bremsring
BREMSRG-MS-14X18-GUMMI-12X16

Art.-Nr. 046414 18

EAN 4011231393829

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bremsring Messing mit Gummi-Einlage

Art.-Nr. 046414 18

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
Lkw-Druckluftbremse/Bremsverschraubung

Innendurchmesser (d1)

12 mm

Außendurchmesser (d2)

18 mm

Werkstoff

Messing

Ausführung

Mit Gummiring

Nenngröße Bremsring

14 x 18 mm/ 12 x 16 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,00

Metrisch, NBR 70